ENSTO - DIN-kiskojen korotuspro.(FeZn) - PRE3.14

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - DIN-kiskojen korotuspro.(FeZn) - PRE3.14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 215.5 mm

  • Korkeus - 38.5 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - kiskoprofiili

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677173134

Sähkönumero

3444980

Toimittajan tuotenumero

PRE3.14

Tukkuerä

1

Leveys:

215.5 mm

Korkeus:

38.5 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

kiskoprofiili

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Syvyys:

14.5 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pari, 300 mm sivulle, korkeus 14,5 mm,galvanoitu teräs

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike