ENSTO - DIN-peitemuovi (sis.5kpl) - ELL 72.50
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 108 mm
Korkeus - 52 mm
Pinnan suojaus - lakattu
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677603969
Sähkönumero
3309091
Toimittajan tuotenumero
ELL72.50
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
108 mm
Korkeus:
52 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero:
9016
Peitelevypakkaus


