ENSTO - Energiamittari - EM21 72R 3V 90A lk A 4-DIN S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430064490310
Sähkönumero
6706038
Toimittajan tuotenumero
EM2172RVV23XOSX
Tukkuerä
1
4-DIN moduuli- tai paneliasennettava kWh-mittari avattavillavirtamuuntajilla max 90A, pulssilähtö (opto-mosfet), Modbus RTU. Kaapelimax. halk. 10mm.
4-DIN moduuli ja paneliasennus kWh-mittari avattavilla virtamuuntajilla max 90A, pulssilähtö (opto-mosfet), Modbus RTU. Kaapelin max. halkaisija 10,0 mm.
4-DIN moduuli ja paneliasennus kWh-mittari avattavilla virtamuuntajilla max 90A, pulssilähtö (opto-mosfet), Modbus RTU. Kaapelin max. halkaisija 10,0 mm.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan