ENSTO - 90 ast.kulma 200mm - NB020
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu profiilikorkeudelle - 54 mm
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269328872
Sähkönumero
1441638
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB020
Tukkuerä
5
Soveltuu profiilikorkeudelle:
54 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kulmakappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan kulmakappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 100 mm:n etäisyydeltä kulmakappaleesta.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


