ENSTO - 90 ast.kulma 500mm - NB050

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu profiilikorkeudelle - 56 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328902

Sähkönumero

1441641

Toimittajan tuotenumero

SYS-NB050

Tukkuerä

5

Soveltuu profiilikorkeudelle:

56 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Systemal Presto 0-sarjan kulmakappale

Kulmakappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan kulmakappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 100 mm:n etäisyydeltä kulmakappaleesta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan