ENSTO - Alaosan yhdistämistarvike - PCSC3

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Alaosan yhdistämistarvike - PCSC3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Leveys - 251 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677172571

Sähkönumero

3444843

Toimittajan tuotenumero

PCSC3

Tukkuerä

1

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Leveys:

251 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

36 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkelin välilevy

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yhdistämispakkaus 300 mm sivuille, setti

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän tarvike

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan