ENSTO - Alasvalo - CAR150ED IP44 15W 830/840 DALI

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Alasvalo - CAR150ED IP44 15W 830/840 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

306 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100423537

Sähkönumero

4261421

Toimittajan tuotenumero

CAR150ED/DW

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1310...1750 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

94 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

172 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

172 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

60

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

60

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Carnival Alasvalo, CAR150ED/DW 15W, 1750lm, 3000/4000K, Avauskulma: 60°, Ohjattavuus: DALI, SL II, IP44, L80B50 50000h, Ketjutettava

Monipuolinen Carnival-alasvalo kattaa lähes kaikki alasvalotarpeesi julkisissa tiloissa. Valkoinen väri ja kolme erikokoista runkoa luovat tyylikkään kokonaisuuden jokaiseen kohteeseen. Pikaliitinasennus ja reilu kytkentätila takaavat helpon ja nopean asennuksen. Sisäänrakennettu värilämpötilan säätö, DALI-ohjaus, häikäisyn esto ja monet muut ominaisuudet tekevät Carnival-alasvaloista mielenkiintoisen vaihtoehdon projektiisi.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan