ENSTO - Aluevalaistuskeskus, IP34 - EVAK63.25-3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - kyllä
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677676246
Sähkönumero
3428065
Toimittajan tuotenumero
EVAK63.25-3
Tukkuerä
6
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
520 mm
Korkeus:
1100 mm
Syvyys:
180 mm
Aluevalaistuskeskus on valmistettu paksusta kuumasinkitystä teräksestä polyesterijauhemaalauksella, jonka ansiosta on erittäin korroosion kestävä. Keskuksessa on tilavaraus GSM-ohjauslaitteelle 200x300 mm. Keskus on varustettu 5x3x25A ryhmävarokkeilla. Keskukseen sisältyy 15 kpl ryhmävarokekansia ja päävarokkeiden vaihtokannet 25A/63A. GSM-ohjauslaitteen ja kontaktorien ohjausautomaatit (2xB10) vakiona. Voidaan asentaa seinälle, pylvääseen tai jalustalle EVL2.13.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


