ENSTO - Asennuslevy 144x147x1,5mm - HMP1616B CUBO H
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 144 mm
Leveys - 144 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677157639
Sähkönumero
3449938
Toimittajan tuotenumero
HMP1616B
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Korkeus:
144 mm
Leveys:
144 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koko 144 x 147 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


