ENSTO - Asennuslevy 293x585x2,5mm - HMP3160B CUBO H
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 293 mm
Leveys - 585 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677157738
Sähkönumero
3449953
Toimittajan tuotenumero
HMP3160B
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Korkeus:
293 mm
Leveys:
585 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koko 293 x 585 x 2,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


