ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NGRMP2530
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 213 mm
Leveys - 268 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100123833
Sähkönumero
3440980
Toimittajan tuotenumero
NGRMP2530
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
213 mm
Leveys:
268 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koko 213 x 268 x 4 mm, polyesteri
Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 213 x 268 x 4 mm, polyesteri
Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 213 x 268 x 4 mm, polyesteri
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


