ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP4060
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 354 mm
Leveys - 558 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100124014
Sähkönumero
3440991
Toimittajan tuotenumero
NMP4060
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
354 mm
Leveys:
558 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koko 354 x 558 x 2 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


