ENSTO - Avain DIN-kantaruuville OLT42 - OLT42KEY
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 50 mm
Korkeus - 53 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677172410
Sähkönumero
3444451
Toimittajan tuotenumero
OLT42KEY
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
50 mm
Korkeus:
53 mm
Syvyys:
20 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Avain DIN-kantaruuville OLT42
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


