ENSTO - Cubo S asennuskotelo PC - SPCK181808G 175x175x75mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 175 mm
Korkeus - 175 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
7 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677155604
Sähkönumero
3443237
Toimittajan tuotenumero
SPCK181808G
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
175 mm
Korkeus:
175 mm
Syvyys:
75 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Ovien lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (NEMA):
6P
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
2 N
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Ensto Cubo S -sarja sisältää aukkoaihioilla varustettuja tai sileäsivuisia koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee pienestä keskisuureen. Erityisominaisuutena koteloiden pohjaosassa on piirikorttiurat.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


