Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

ENSTO - DIN-kisko,35mm,teräs,pituus 2m - PP37

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - DIN-kisko,35mm,teräs,pituus 2m - PP37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - ei ole

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Korkeus - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677161896

Sähkönumero

3231951

Toimittajan tuotenumero

PP37

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

ei ole

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Korkeus:

7.5 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-kisko, 35 mm, teräs, pituus 2 m

Ensto Clampo Pro -yleisliittimien ja haaroitusliittimien lisätarvike

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan