ENSTO - Häikäisysuoja - AVL46 häikäisysuoja VA AVR320

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677619984

Sähkönumero

4117672

Toimittajan tuotenumero

AVL46

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

400 mm

Leveys:

400 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

121 mm

Valkoinen häikäisysuoja AVR320-valaisimille. Sinkittyä, pulverimaalattuaterästä

AVR320 on aivan uudenlaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Paljon erilaisia liiketunnistinversioita, joista osassa tunnistimen ohjausviesti on siirrettävissä langattomasti valaisimien välillä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan