ENSTO - Kaapelinpääte, C-koko - F2CE.1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 86 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677181672
Sähkönumero
3444851
Toimittajan tuotenumero
F2CE.1
Tukkuerä
1
Leveys:
216 mm
Korkeus:
86 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Kaapelinpääte, yhdelle kaapelille 27-66 mm, setti, C-koko
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


