ENSTO - Kaapelinpääte Cubo P:lle - PCE3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 80 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677172717
Sähkönumero
3444858
Toimittajan tuotenumero
PCE3
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
300 mm sivulle, setti 1 kaapelille Ø 27-66 mm
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


