ENSTO - Kaappi seinäasennus Cubo N - NGRW253014
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 250 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
78 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100123642
Sähkönumero
3440973
Toimittajan tuotenumero
NGRW253014
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
250 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
140 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ensto Cubo N -polyesteri seinäkaapit ovat ikkunallisia ja sileäsivuisia. Näillä seinäkaapeilla on erinomainen lämpötilan-, UV:n ja kemikaalienkestävyys, hyvä iskunkestävyys ja tukeva rakenne, ja ne ovat halogeenivapaita.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


