ENSTO - Kaiutin - LS2567-G3WWFI
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 3
Nimellisjännite - 18 V
Rungon väri - valkoinen
Virran tyyppi - AC/DC
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677343940
Sähkönumero
7907101
Toimittajan tuotenumero
LS2567-G3WWFI
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
18 V
Rungon väri:
valkoinen
Virran tyyppi:
AC/DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virrankulutus:
0.15 A
Ovikello, 3 ääntä, 8-12V AC tai 8-24 DC, valkoinen
Huippulaatuinen ääni. Bassorefleksikotelo. Valittavissa 2 tai 3 ääninen vaihtoehto. Äänenvoimakkuus säädettävissä. Sisältää asennuskehyksen. Vaatii erillisen virtalähteen. Esim. NT2405VDC tai NT2415REGVDC (DIN-kiskoversio).
Huippulaatuinen ääni. Bassorefleksikotelo. Valittavissa 2 tai 3 ääninen vaihtoehto. Äänenvoimakkuus säädettävissä. Sisältää asennuskehyksen. Vaatii erillisen virtalähteen. Esim. NT2405VDC tai NT2415REGVDC (DIN-kiskoversio).
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


