ENSTO - Kalvotiivistelaippa Cubo C 2 - F 2163 9x18+24x14mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 86 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677172045
Sähkönumero
3443983
Toimittajan tuotenumero
F2163
Tukkuerä
1
Leveys:
216 mm
Korkeus:
86 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
C-koko, ilman tiivistettä, 9 x 18 + 24 x 14 mm, TPE
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Läpivientilaippa
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Läpivientilaippa
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


