ENSTO - Kansiruuvi - DLS3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 18 mm
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierrekoko (metrinen) - 3
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677151286
Sähkönumero
3444936
Toimittajan tuotenumero
DLS3
Tukkuerä
48
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
18 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierrekoko (metrinen):
3
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
pyöreä pää
Itseporautua:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Karkaistu:
ei
Kansiruuvit, TORX TX20, 3 x 18/10 mm
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


