ENSTO - Kansiruuvin lehtikanta - SLW1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapterisarja

  • Korkeus - 17 mm

  • Syvyys - 11 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677154867

Sähkönumero

3442485

Toimittajan tuotenumero

SLW1

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapterisarja

Korkeus:

17 mm

Syvyys:

11 mm

Varaosa:

kyllä

Kansiruuvin lehtikanta, 11 x 17 mm

Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Kansiruuvin lehtikanta, 11 x 17 mm

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan