ENSTO - Kehys Alunette - AL250K-V kehys VA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 340 mm
Leveys - 340 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418584156602
Sähkönumero
4160700
Toimittajan tuotenumero
AL250K-V
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
340 mm
Leveys:
340 mm
Korkeus:
30 mm
Halkaisija:
340 mm
Kostean ja kuivan tilan LED- ja E27-yleisvalaisin joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteina ovat eteiset, keittiöt, vaate- ja kylpyhuoneet, WC:t, varastotilat, ulkokatokset ja terassit
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


