ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - 22,5mm reiällä, keltainen

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Keskiölevy Ensto Intro - 22,5mm reiällä, keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100402358

Sähkönumero

2113666

Toimittajan tuotenumero

LS964GEFI

Tukkuerä

1

Käyttö:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

keltainen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

muu

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

1023

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy 22,5 mm reiällä, keltainen

Soveltuu esim. M22-hätä-seis-painikkeen asennukseen. Tuote sisältää asennuskehyksen. Tuote ei sisällä hätä-seis-tarraa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden koneet ja kiinteistötekniikan ilmanvaihtokoneet.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan