ENSTO - Kierreholkki 4kpl:n setti - OBIA1.04
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 4 mm
Korkeus - 5 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677172335
Sähkönumero
3444993
Toimittajan tuotenumero
OBIA1.04
Tukkuerä
1
Leveys:
4 mm
Korkeus:
5 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
4 mm
Väri:
messinki
Kierreholkkisetti, M3, 4 kierreholkkia
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


