ENSTO - Kierreholkki 4kpl:n setti - SBIA1.04
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 3.6 mm
Korkeus - 4 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Väri - messinki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677156830
Sähkönumero
3443935
Toimittajan tuotenumero
SBIA1.04
Tukkuerä
1
Leveys:
3.6 mm
Korkeus:
4 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
messinki
Kierreholkki, 4 kpl:n setti, M2
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


