ENSTO - Kiinnike Alisa - SK13 peilikaappikiinnikepari

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kiinnike Alisa - SK13 peilikaappikiinnikepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 65 mm

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584167547

Sähkönumero

4103002

Toimittajan tuotenumero

SK13

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

65 mm

Leveys:

30 mm

Korkeus:

31 mm

SK13 peilikiinnikepari, valkoinen

Alppilux-asennustarvikkeilla valaisimien asennus onnistuu vaivattomasti. Vakio-osien lisäksi toimitamme projekteihin myös erilaisia, asennusta nopeuttavia ja helpottavia erikoisratkaisuja, kuten erilaiset Monix Ramppi päätykannakkeet, kosketinkiskokiinnikkeet, jne.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan