ENSTO - Kiinnityskorva,setti - DFL1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike
Leveys - 33 mm
Korkeus - 21 mm
Syvyys - 9.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677151125
Sähkönumero
3443931
Toimittajan tuotenumero
DFL1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskiinnike
Leveys:
33 mm
Korkeus:
21 mm
Syvyys:
9.5 mm
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinnityskorva, setti of 4
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


