ENSTO - Kiinnityskorvasetti Cubo S - SFL 1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike
Leveys - 10 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677156151
Sähkönumero
3443932
Toimittajan tuotenumero
SFL1
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskiinnike
Leveys:
10 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
15 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinnityskorva, 4 kpl:n setti
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Kiinnityskorva, 4 kpl:n setti
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Kiinnityskorva, 4 kpl:n setti
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


