ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 5/10A/250V/IP44 PPJ val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
2-napainen kytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677341908
Sähkönumero
2014105
Toimittajan tuotenumero
WG905KOWWFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
65 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennettavat kytkimet jousiliittimillä ja läpivientitiivisteillä. Kytkin-5 -kojeen punainen johdonvapautin asennetaan alaspäin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


