ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 5/10AX/250V/IP44 UPJ 0X val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
kruunukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677335983
Sähkönumero
2113515
Toimittajan tuotenumero
505EU-LS995WWKFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
Duroplast
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kehyksellinen uppoasennettava kruunukytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm²:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


