ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10AX/250V/IP20 UJ 1X MV

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10AX/250V/IP20 UJ 1X MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677337086

Sähkönumero

2113564

Toimittajan tuotenumero

506KOEUFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Vipujen määrä:

0

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontrollikytkin-6, koje

1- ja 2-vipuisten kontrollikytkinten kojeet. Sisältävät merkkilamput. Lamppu palaa, kun ohjaus on päällä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan