ENSTO - Lähetin Intro - ENOLS990-01SW 1 R PSE mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 2
Kantama - 300 m
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677341069
Sähkönumero
2621135
Toimittajan tuotenumero
ENOLS990-01SWFI
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
2
Kantama:
300 m
Väri:
musta
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


