ENSTO - Lähtöyksikkö - RS8REGHEFI
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - osittain elektroninen
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677342332
Sähkönumero
2818416
Toimittajan tuotenumero
RS8REGHEFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
osittain elektroninen
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
8
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3000 W
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1160 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
8-kanavainen relekytkinyksikkö, jolla voidaan kytkeä valaisinkuormia, 1-vaiheisia puhaltimia ja verhomoottoreita. Yksikköä ohjataan esim pienjännitepainikkeilla 4212TSM.. (snro 2113550, 2113553) 4224TSM.. (snro 2113554, 2113557) 4236TSM.. (snro 2113558, 2113559) 4248TSM.. (snro 2113560, 2113561) 4-toimisella painikkeella 532-4EU-LS995WWFI (snro 2113594 tai 2113597) tai Jung-Bus-painikemoduulilla 4008TSMFI (snro 2818415). Sisältää 8 lähtöä ( A1’..A8’) painikkeiden status-merkkivaloja varten.Sekakuormat mahdollisia.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


