ENSTO - Laipparuuvipakk.C2 M8x20 - F2SS20
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 8 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677181689
Sähkönumero
3443997
Toimittajan tuotenumero
F2SS20
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
8 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
8 mm
Laipparuuvipakkaus, C-koko, teräspultti PA-kannalla, M8 x 20
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


