ENSTO - Lämmitin Beta - BETA15-BT-EB 1500W K 39x112

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1121 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot451 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot719 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot853 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1523 mm

Lämpöteho:

1500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 1121 mm

  • Korkeus - 389 mm

  • Syvyys - 56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100339326

Sähkönumero

8122015

Toimittajan tuotenumero

BETA15-BT-EB

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

1121 mm

Korkeus:

389 mm

Syvyys:

56 mm

Väri:

valkoinen

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjelmoitava:

kyllä

Ajastimella:

kyllä

Lämpötilan säätöerotus:

0.1 °C

Malli / Tyyppi:

muu

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpöteho:

1500 W

Ritilän malli:

lamelli

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

etupuolella

Syöttöjännite:

196...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

45...55 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Lämpötilan säätö:

5...30 °C

Paino:

6.06 kg

Jäätymissuoja:

kyllä

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kiinteästi asennettava Beta virtauslämmitin 1500W/230V elektronisella termostaatilla ja kytkentärasialla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x1121mm.

Ecodesign-määräyksen täyttävä lämmitin tarkalla elektronisella termostaatilla, jota on mahdollista ohjata suoraan termostaatista tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Lämmittimessä on monipuolinen lämpötilan muutos ulkoisesta jänniteohjauksesta sekä langaton orjalämmitinohjaus, johon voi liittää max. 10 lämmitintä.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan