ENSTO - Lämpökaapeli - TASH 0.17 OHM/M

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 80 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 30 W/m

  • Halkaisija - 6 mm

  • Vakioteho - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004301562

Sähkönumero

0430156

Toimittajan tuotenumero

TASH0.17

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

80 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

30 W/m

Halkaisija:

6 mm

Vakioteho:

kyllä

Itsestään rajoittuva:

ei

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

400 V

Suojaus:

punos

Väri:

musta

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Tash-vakiovastuskaapeli. 0.17 ohm/m

Varmatoiminen ja tehokas yksijohtiminen vakiovastuskaapeli maa-alueiden, putkien, vesirännien, portaiden ja ramppien sulanapitoon. Maksimi kuormitus kaapelille on 30W/m betonissa, 25W/m hiekassa, 20W/m metalliputken pinnalla ja 10W/m muoviputken pinnalla. Tash-kaapelin vaippa on UV-suojattu ja se on saatavissa kelalta, joten siitä on helppo tehdä sopiva sulanapitoratkaisu. Termostaatin käyttöä suositellaan aina esim. ECO900. Kaapelin kiinnittämiseen sekä kytkemiseen on kattava tarvikevalikoima.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan