Varastointi päättyy

ENSTO - Liittimet Al/Cu kiskoille - KG85

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Liittimet Al/Cu kiskoille - KG85

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtakiskon paksuus - 10...10 mm

  • Virtakiskon leveys - 30...30 mm

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 630 A

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Liittimen leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677163753

Sähkönumero

3444885

Toimittajan tuotenumero

KG85

Tukkuerä

KG85

Virtakiskon paksuus:

10...10 mm

Virtakiskon leveys:

30...30 mm

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

630 A

Soveltuu:

litteä kisko

Liittimen leveys:

30 mm

Suurin poikkipinta-ala:

35 mm²

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

kyllä

Liitin 2 x 35 mm2 + 2 x 16 mm2 johtimille, 10 mm Al/Cu-kiskoille