ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - PRI/RAILMB RIPUSTUSKISKOK. PARI

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mekaaninen lisätarvike - PRI/RAILMB RIPUSTUSKISKOK. PARI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 93 mm

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100406721

Sähkönumero

4217553

Toimittajan tuotenumero

PRI/RAILMB

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

93 mm

Leveys:

30 mm

Korkeus:

18 mm

PRI/RAILMB - Kiinnike ripustuskiskoon pari

Primus on koulujen ja toimistojen yleisvalaisin, joka muuntuu moneen projektitarpeeseen yllättävän helposti. Primuksen yksinkertainen runkorakenne kätkee sisäänsä mahdollisuuden erittäin laajaan räätälöintiin, niin ohjausratkaisuiden, sähköistyksen kuin asennuksenkin osalta. Primus on koulujen, toimistojen ja yleistilojen moniosaaja, jonka projektiräätälöinti on helppoa ja monipuolista!