ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - LED-merkkilamppu230V/1,1mA,pun
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - punainen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100416362
Sähkönumero
2113673
Toimittajan tuotenumero
90-LEDRTFI
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
punainen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
pistoliitin
Virrankulutus:
1.1 mA
LED-merkkilamppu 230V/1,1mA, punainen
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille.
Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


