ENSTO - Mittarikotelo - EOMZ 33
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Korkeus - 480 mm
Leveys - 760 mm
Syvyys - 248 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034285955
Sähkönumero
3428595
Toimittajan tuotenumero
EOMZ33
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Korkeus:
480 mm
Leveys:
760 mm
Syvyys:
248 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Erik.mittauskotelo 1 x M2 + 2 x M3
Erikoismittauskotelo (HKE). Mittariristikot: 2 kpl M3 ja 1 kpl M2. Ei johdotusta.
Erikoismittauskotelo (HKE). Mittariristikot: 2 kpl M3 ja 1 kpl M2. Ei johdotusta.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


