ENSTO - Mittauskeskus uppo/pinta - EHNV355.18

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Mittauskeskus uppo/pinta - EHNV355.18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennuslevyllä - ei

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677673870

Sähkönumero

3300310

Toimittajan tuotenumero

EHNV355.18

Tukkuerä

10

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennuslevyllä:

ei

Nimellisvirta:

50 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

545 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

130 mm

Johdonsuojakatkaisijoilla

2-tariffimittauskeskus pinta- ja uppoasennukseen. Sis. oven.
3-vaiheinen, ovellinen mittauskeskus, jossa 18kpl johdonsuojakatkaisijoita ja yksi 4-napainen 30mA vikavirtasuojakytkin.
Keskuksessa on yksi M2-mittariristikko, mittaritilan syvyys 120 mm. Keskuksen mukana toimitetaan kiinnitystarvikepakkaus ESL3.02 uppoasennusta varten.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan