ENSTO - Muurijalka - MJ-5GH/100 50.8 GH 1000MM

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Muurijalka - MJ-5GH/100 50.8 GH 1000MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 51 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 1200 m

  • Väri - harmaa

  • Jalusta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584169145

Sähkönumero

4603002

Toimittajan tuotenumero

MJ-5GH/120

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

51 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

1200 m

Väri:

harmaa

Jalusta:

kyllä

Malli / Tyyppi:

sylinterimäinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suippeneva:

ei

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

muu

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Monipuolinen asennustarvikevalikoima mahdollistaa Eulin valaisimienvaivattoman asennuksen pihoille ja rakennuksiin.

Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan