ENSTO - N-ja PE-kiskot. 400mm sivulle - KN16.436

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - N-ja PE-kiskot. 400mm sivulle - KN16.436

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - kupari

  • Pintamateriaali - nikkelöity

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677153068

Sähkönumero

1913004

Toimittajan tuotenumero

KN16.436

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

kupari

Pintamateriaali:

nikkelöity

400 mm sivulle, N, Cu 4 x 16 / 32 x 6 mm2

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan