ENSTO - Numerokyltti - AVL8 Numerokyltti AVR8:lle

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Numerokyltti - AVL8 Numerokyltti AVR8:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677624674

Sähkönumero

4517017

Toimittajan tuotenumero

AVL8

Tukkuerä

15

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuslevy

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

valkoinen

AVL8.A Numerokyltti AVR8 valaisimelle, grafiitti

Moderni, selkeälinjainen, kestävä ja energiatehokas ulkovalaisin pihapiirien valaistukseen. Seinäasenteinen valaisin sopii hyvin niin kerrostalojen sisäänkäyntien kuin erilaisten teollisuushallien lähialueiden valaisuun.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan