ENSTO - Painike Ensto Intro - 2-os,10A/250V,IP20,MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 70 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100355760
Sähkönumero
2113596
Toimittajan tuotenumero
535EU-LS995SWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
70 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Laitteen korkeus:
70 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
musta
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ryhmäpainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
2
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uppoasennettavat painikkeet sisältävät kojeen ja vivun. Kotelointiluokka IP21 asennettuna tasaiselle ja sileälle pinnalle. Asenna koje siten että TOP-merkintä on alaspäin. Tällöin painike toimii suomalaisen asennustavan mukaisesti oikein päin.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


