ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 5-NAP. UROS, VEDONP., HARMAA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 5-NAP. UROS, VEDONP., HARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677117497

Sähkönumero

1934858

Toimittajan tuotenumero

NCC51S.G

Tukkuerä

100

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

59 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

harmaa

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

61 mm

RUUVIPISTOLIITIN

5-napaiset ruuviliittimet
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan