ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 3-n 2x2-os pistor., valk

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 3-n 2x2-os pistor., valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipan koko - muu

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677717697

Sähkönumero

1934208

Toimittajan tuotenumero

NAP301

Tukkuerä

10

Laipan koko:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Liitäntätapa:

muu

RAL-numero:

9016

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Pistoliitäntäinen yläjakelupistorasia kiinnityslevyyn. Erittäin nopea asentaa ja siirtää paikasta toiseen. Levypistorasia voidaan varustaa valmiiksi kaapelihyllyyn sopivalla asennuslevyllä räätälöintipalvelussamme.

Pistoliitäntäinen yläjakelupistorasia kiinnityslevyyn. Erittäin nopea asentaa ja siirtää paikasta toiseen. Levypistorasia voidaan varustaa valmiiksi kaapelihyllyyn sopivalla asennuslevyllä räätälöintipalvelussamme.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan