ENSTO - Pistorasiapaneeli Workpoint - PR 6S 16A VVSK 30mA IP20 VAL PL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistorasiapaneeli Workpoint - PR 6S 16A VVSK 30mA IP20 VAL PL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100401078

Sähkönumero

1404394

Toimittajan tuotenumero

EAL60R-9010

Tukkuerä

44

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

53 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

458 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

54 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasiapalkki työpisteen sähköistykseen. Asennettavissa pöytätasonalle tai johtokoriin. Syötetään pistoliitinjohtosarjalla. Sisältäävikavirtasuojan.

Kestävä pistorasiamoduuli alumiiniprofiililla. EnstoNet-liitäntäiset pistorasiapalkit eivät sisällä liitosjohtoa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan